床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。
まだ使用してませんが、通常の火打ちよりコンパクトで同等の強度に引かれました、