曜日別特売

オメガクランクアンカーボルトM16

オメガクランクアンカーボルトM16 - タナカオメガクランクアンカーボルトM16 - タナカ

基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm)
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。

付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×800表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030305AA343500
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする