タナカ
土台プレートⅡ<後施工対応>
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
柱寸法に応じて105用、120用があります。
柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
付属品
-
内容量
1枚
注意
※ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートの施工方向にご注意ください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
商品状態
適合
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64030366
BT410600
105×155×12
-
105用
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030375
BT412100
120×170×12
-
120用
オープン
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65888360
BT410600【ワケあり】
105×155×12
※理由あり(未使用・未開封)
105用
オープン
¥
3,298
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
残り25点です
70356356
BT410600【ワケあり】
105×155×12
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
105用
オープン
¥
3,298
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください