2×4オメガコーナー

2×4オメガコーナー - タナカ2×4オメガコーナー - タナカ2×4オメガコーナー - タナカ2×4オメガコーナー - タナカ2×4オメガコーナー - タナカ2×4オメガコーナー - タナカ

2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
材質
寸法(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030603AA158900専用角ビットビスTBA-65(250本)TBA-150(150本)10kN用溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)50×136×50×3.2(t)JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030619AA158200専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(300本)15kN用JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC55×160×62.5×3.2(t)溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする