曜日別特売

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - 古河電池

信頼のFURUKAWAバッテリー。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液入質量(kg)約1.4主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に取扱説明書をよくご確認下さい。
※液入充電済
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030813FTZ4V3(10時間率)GTZ4V約70約113約8512
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする