コーチングクリップ

コーチングクリップ 品川商工

軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
電線を任意の位置でクリップできます。
ビスで固定するタイプです。

材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC l45 W4.5 L56 Φd4.4 ΦD8.0 寸法t1(mm)1.0(±0.5) 寸法t2(mm)0.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64033805 CS-5
オープン
2,398
2,638 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする