品川商工
コーチングクリップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64033805
品番
CS-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
電線を任意の位置でクリップできます。
ビスで固定するタイプです。
材質
クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC
l
45
W
4.5
L
56
Φd
4.4
ΦD
8.0
寸法t1(mm)
1.0(±0.5)
寸法t2(mm)
0.2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応