キャスター付き コミックラック

キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善)

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。

用途リビング、書斎、子供部屋に。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル 一人暮らし 付属品キャスター5個(うちストッパー付き2個) 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.1 ライトブラウン タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×550(取っ手含む580)×685 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚板:520×155×190 組立時間約20-30分 収納の目安コミック:105冊 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64036499 CCW-7055CR(LBR)
オープン
4,988
5,487 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする