昇降式パソコンデスク

昇降式パソコンデスク YAMAZEN(山善)

在宅勤務におススメ。自分に合った高さにかんたん昇降。手動昇降式パソコンデスク。デスクの高さを自分に合った高さに調節できるので肩こり・腰痛・猫背などの改善が期待できる。昇降するたびに「カチっ!」っと音が鳴り、ガタつきなくスムーズに上げ下げができるカンタン操作。脚部アジャスターつきでがたつきを防止。国内の第三者機関においてJIS基準に基づいた試験に合格済み。

用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとしても。手動、昇降式、パソコンデスク、昇降机、ワークデスク。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。 仕様脚部アジャスターつき 材質天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)810 質量(kg)17 マットホワイト 高さ(mm)650-805 タイプ組立式 奥行(mm)550 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×550×650-805 組立時間約30-40分 総耐荷重(kg)50 内容量1台
注意
※【重要】組み立てについて;大型で重量もございます。お二人以上での組み立てを推奨いたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64036508 CGD-8055(MWH)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする