YAMAZEN(山善)
回転座椅子
良質な肌触り。持ち運びやすいコンパクトサイズ。あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。
用途
リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。回転 座椅子 あぐら座椅子。ローチェア ローソファ 低床 イス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×520×450
質量(kg)
4.9
材質
本体/金属(スチール)、座部:合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(mm)
背部:370×300、座面:445×320
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×52×45
寸法(cm)
背部:37×30、座面:44.5×32
本体質量(kg)
4.9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
470×520×450
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64036544
WHKC-46(SBE)
ベージュ
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75354074
WHKC-46(SGR)
グリーン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください