回転座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75354074 品番WHKC-46(SGR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良質な肌触り。持ち運びやすいコンパクトサイズ。あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×450 質量(kg)4.9 材質本体/金属(スチール)、座部:合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(mm)背部:370×300、座面:445×320 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×45 寸法(cm)背部:37×30、座面:44.5×32 用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。回転 座椅子 あぐら座椅子。ローチェア ローソファ 低床 イス 本体質量(kg)4.9 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×520×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする