色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×450
質量(kg)4.9
材質本体/金属(スチール)、座部:合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(mm)背部:370×300、座面:445×320
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×45
寸法(cm)背部:37×30、座面:44.5×32
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。回転 座椅子 あぐら座椅子。ローチェア ローソファ 低床 イス
本体質量(kg)4.9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×520×450