ランドセル ポールハンガー

ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善)

サッと掛けて、ササッと取り出せる、スタンド式収納。直径約30cmの隙間をタテ向きに収納活用。毎日使うランドセルやバッグを床置きせずに定位置収納。ランドセルだけでなく、ビジネスリュックやバッグも掛けられるシンプルなデザイン。ツヤのないマットな質感で、色んなスタイルのお部屋に馴染む外観。スタンド本体は耐荷重10kg、安定性と使いやすさを考えた安心設計。鞄をかけたまま開閉できて、日々の準備をサポート。4つのフック収納がさらについて、折りたたみ傘やエコバッグなどよく使う小物をひとまとめ。

用途子供部屋のお片付けに。スタンド式収納。ランドセルスタンド ランドセルラック。ひっかけ ポールスタンド。 材質スチール(粉体塗装) 厚さ(mm)土台:約35 質量(kg)5 サンドホワイト 高さ(mm)下部フックから土台まで:500、上部フックから土台まで:940 タイプ組立式 耐荷重(kg)ハンガーバー10、フック1本あたり2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×305×1080 直径×長さL(Φmm×mm)ハンガーバー:285×約30 組立時間約20-30分 フック寸法(mm)(上部)長さ約75×直径約15、(下部)長さ約55/木製こぼれ止め付属 内容量1台
取扱説明書: (0.65MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64036587 TRS-105(SWH)
オープン
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする