ハイタイプ テレビ台
テレビの上や横にも収納スペースが作れるハイタイプテレビ台。多彩な収納スペースで用途に合わせた収納が可能。奥行29cmで大容量でもスリムに設置可能。
用途壁面ラック、AVボード、テレビボード、テレビラック、TV台、TVラックとして。壁付け インテリア 家具。
仕様背面化粧なし
適合薄型32V(表示サイズは1cm前後誤差の生じる可能性がございます。収納されるテレビには、1cm以上余裕をもってご検討お願いいたします。)
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)27.5
タイプ組立式
幅(cm)120
耐荷重(kg)TV設置部:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×290×1305
棚板耐荷重(kg)各10
組立時間約60分以上
扉内寸(mm)幅250×奥行260×高さ290 (左右共通)
内容量1台
注意
※2020年7月1日販売分より、商品をリニューアル:引出しを金属レール式に改良し、取っ手の形状や本体シートも新しくデザインしています。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。