電動バイク スーパーアメリカン ニューパイソン

電動バイク スーパーアメリカン ニューパイソン ミズタニ 電動バイク スーパーアメリカン ニューパイソン ミズタニ 電動バイク スーパーアメリカン ニューパイソン ミズタニ 電動バイク スーパーアメリカン ニューパイソン ミズタニ

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。

用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品充電用ACアダプター 質量(kg)6.2 レッド 電源充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×380×450 保証期間6か月 適合年齢(歳)3-7歳 制限体重(kg)25 内容量1台
注意
※2017年8月1日より【スーパーアメリカンパイソン】から【スーパーアメリカンニューパイソン】に変更しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64036919 V-NP
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする