曜日別特売

M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) - ハーティング

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。

用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6404694772T170009132mケーブル付(AWG22)42504
オープン
599
659(税込)
当日出荷
6404695672T170009142mケーブル付(AWG22)5604
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
6404696572T170000992mケーブル付(AWG24)8302
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
6404697472T170009152mケーブル付(AWG24)12301.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6404698372T170009162mケーブル付(AWG26)17301.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする