プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。
スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。
ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。
イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。
スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。
遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:28~34.5cm
質量(kg)21
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
スクリュー径(Φmm)90(2連式)
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)50~110
耕運幅(mm)190
内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |