自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE みのる産業

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
自走型防除機取付けタイプ。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。
(連続使用時間約6時間)
ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合は、FSR-360が適しています。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実現可能。

質量(kg)7.6 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1350 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果) 内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64345269 FSR-350
228,000
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする