モノタロウの 事務用品 モノタロウの 文房具 モノタロウの クリップ/リング ダブルクリップ ホワイト ダブルクリップ ホワイト 注文コード 用途書類整理に。 色ホワイト 注意 ※用途以外でのご使用はおやめください。 ※綴じ枚数は目安枚数になります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 内容量 選択解除 1箱(8個)1箱(12個) サイズ 選択解除 中小 綴じ枚数 選択解除 約50枚約80枚 クリップ幅(mm) 選択解除 1925 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64062024 - 1箱(12個) 小 約50枚 19 取扱い終了1年間返品保証 代替品有 64062033 - 1箱(8個) 中 約80枚 25 取扱い終了1年間返品保証 代替品有 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリップ/リング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Wクリップ 中 12P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 大 8P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 小 16P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 小小 20P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 豆 24P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 中 5P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 小 8P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 小小1 2P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ ダブルクリップ 小 ソニック 税込¥549 ¥499 バスケットへ カラーダブルクリップ 小 青系 10個入 ソニック 税込¥329 ¥299 バスケットへ ウカンムリクリップ サンスター文具 税込¥571 ¥519 ゼムクリップ(特大)50mm 約50P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(特大)50mm 約40P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(小)25mm 約200P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ メタリックカラーゼムクリップ 28mm 約90P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(大)28mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(小)25mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 バスケットへ カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップダブルクリップ 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由 64062024 - 17067916 - ダブルクリップ モノタロウ 1箱(12個) ¥76 税込¥84 同一ブランドの類似品 64062033 - 17067925 - ダブルクリップ モノタロウ 1箱(12個) ¥119 税込¥131 同一ブランドの類似品です 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品