洗濯槽のカビにヨードのチカラ

洗濯槽のカビにヨードのチカラ コジット

ニオイの元を除菌、生乾きのイヤなニオイを消臭。入れっぱなしでOK

用途洗濯物と一緒に洗濯 セット内容1個入 材質ヨード含有樹脂、浮力助材(ポリプロピレン) 中袋(不織布:ポリエステル)、ネット袋(ポリエステル) 寸法(cm)8×10.5×1.5 有効期間約100日 内容量1個
注意
※最初にご使用になる時は、本品を2~3度水でもみ洗いし、余分なヨードを落としてからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64055995 23999
878
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする