パワーバイオ エアコンのカビきれい

パワーバイオ エアコンのカビきれい コジット パワーバイオ エアコンのカビきれい コジット パワーバイオ エアコンのカビきれい コジット パワーバイオ エアコンのカビきれい コジット パワーバイオ エアコンのカビきれい コジット

パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
エアコンのにおいが気になったら、貼るだけでOK!エアコンの吸気口に貼ってご使用ください。設置場所:エアコンの吸気口1個あたりの使用目安:エアコン1台

材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリエチレン 交換目安約3ヶ月 使用の目安エアコン1台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.5×10×0.8 設置場所エアコンの吸気口 有効期間約3ヶ月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64056047 27155
978
969
1,066 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする