WEBカメラ200万画素マイク内蔵開閉付
今やテレワークの必需品。
200万画素の高画質webカメラなら画面上に映る姿の印象をより良く見せることができます。
付属品保証書、取扱説明書
色ブラック
電源310±10mW
センサーJX-F37 1/2.9
有効画素数200万
解像度1920×1080、1280×720、ADC:10bit ADC
保証期間1年
焦点距離(mm)f=3.85
S/N比38dB
絞りF/NO=2.5
アズワン品番64-9501-17
インターフェイスUSB2.0/3.0
画角H=70°±3
ビデオ仕様motion JPEG/H264
内容量1台
WEB会議用品 の新着商品
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) 本体のみ「Jabra PanaCast 40 VBS UC Bar Only」
Jabra
税込¥252,780
¥229,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) タブレットコントローラー付き 「Jabra PanaCast 40 VBS UC&TC」
Jabra
税込¥373,780
¥339,800
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07