パーフェクトガード ミストサーキュレーターセット
安定型次亜塩素酸ナトリウム(パーフェクトガード)をミスト状に噴霧することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く「除菌・消臭」することができます!(50畳の場合、約25分で除菌・消臭を実現)
用途人の集まる施設の除菌や消臭に。オフィス内や商業店舗などの広い室内にも。
セット内容ミストサーキュレーター+パーフェクトガード 安定型次亜塩素酸ナトリウム(20L)
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)80/85
タンク容量(L)2.5
本体質量(kg)約5.5
吐出量(mL)約140
内容量1セット
注意
※湿度の高い場所や温度の高い場所・水分がかかる場所での使用はしないでください。※電源コードがねじれていたり、束ねたままでの使用はしないでください。
※濡れた手で触れないでください。
※使用しない場合は、コンセントを抜いて保管をしてください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15