LEDアイランプHB 34W
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)34
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2
入力電流(A)(100V時)0.34
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数34W〈E39口金〉
内容量1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。