LEDアイランプSP 77W Sタイプ
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)950
タイプサインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)(100V)87.0/(200V)85.0/(242V)85.0
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)120.6/(200V)123.5/(242V)123.5
ガードGS8
電球の種類LED
ワット数77W〈E39口金〉
電源ユニットS0/W
内容量1個
注意
※フック付落下防止ワイヤ、S形ホルダ用防水パッキン同梱。※適合ランプホルダとの組合せで屋外使用が可能です。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※既設のS形ホルダにLEDアイランプSP 77W Sタイプを組合せる場合は、別途、電源ユニット設置場所を確保(確認)してください。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。