曜日別特売

スポット冷暖エアコン

スポット冷暖エアコン - トヨトミ

「冷風+温風」夏も冬も使える、スポット冷暖エアコンです。
「ノンドレン」冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔に保ちます。
同梱窓パネルで簡易エアコンとして使用出来ます。室外機を設置できないお部屋におススメです。

用途エアコンが設置できない部屋や作業場などのスポット冷房に付属品キャスター、着脱式リモコン、給気排気ダクト(伸縮式(約30~120cm)、ダクト径[給]外径約11cm [排]外径約13cm)、窓パネル(78~140cm(窓に直接取り付けるタイプで工事不要))、排水ホース(約1m(冷風/ドライ運転時のドレン水処理用))トラスコ品番251-6738幅(mm)440質量(kg)26高さ(mm)690使用温度範囲(℃)[冷風]16~35、[温風]12~25奥行(mm)320電源(V)単相100運転音(dB)[前方]47、[後方]53力率[冷風]77/91%、[温風]76/91%(50/60Hz)運転電流(50/60Hz)(A)[冷風]7.7/7.6、[温風]7.9/8.0冷媒R-410A除湿能力(L/h)[冷風]36/42(50/60Hz)、[温風]- 20℃の時コンプレッサーロータリーコンプレッサー能力(50/60Hz)(kW)[冷風]2.0/2.2、[温風]1.7/1.9 ※30℃の時消費電力(kW)(50/60Hz)[冷風]590/690、[温風]600/730内容量1台
注意
※TAD-22LWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
※給気・排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。
※使用温度範囲内でご使用ください。範囲外で使用すると、運転できないことがあります。
※窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。
※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。窓パネルは簡易的なものです。完全に密閉・防音ができるわけではありません。
※温風時はドレン水を背の低い受皿やホース(市販)排水などで処理する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062155TAD-22LW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする