用途エアコンが設置できない部屋や作業場などのスポット冷房に付属品キャスター、着脱式リモコン、給気排気ダクト(伸縮式(約30~120cm)、ダクト径[給]外径約11cm [排]外径約13cm)、窓パネル(78~140cm(窓に直接取り付けるタイプで工事不要))、排水ホース(約1m(冷風/ドライ運転時のドレン水処理用))トラスコ品番251-6738幅(mm)440質量(kg)26高さ(mm)690使用温度範囲(℃)[冷風]16~35、[温風]12~25奥行(mm)320電源(V)単相100運転音(dB)[前方]47、[後方]53力率[冷風]77/91%、[温風]76/91%(50/60Hz)運転電流(50/60Hz)(A)[冷風]7.7/7.6、[温風]7.9/8.0冷媒R-410A除湿能力(L/h)[冷風]36/42(50/60Hz)、[温風]- 20℃の時コンプレッサーロータリーコンプレッサー能力(50/60Hz)(kW)[冷風]2.0/2.2、[温風]1.7/1.9 ※30℃の時消費電力(kW)(50/60Hz)[冷風]590/690、[温風]600/730