曜日別特売

LEDデスクライト Z-LIGHT

LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT - 山田照明

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。

付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)4.5消費電力(W)11.9スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.5平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1055内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062819Z-10DSLシルバー
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64062828Z-10DWホワイト
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64062837Z-10DBブラック
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする