Mou touch

Mou touch 山田照明 Mou touch 山田照明 Mou touch 山田照明 Mou touch 山田照明 Mou touch 山田照明 Mou touch 山田照明

高演色LED(Ra90以上)を採用。
シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。

付属品専用ACアダプター付属 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)0.8 消費電力(W)7.6 スイッチタッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%) コード長さ(m)1.7 平均演色評価数Ra90 光源LED 7.6W ※白熱60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)545 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64062907 ZR-1W ホワイト
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64062916 ZR-1B ブラック
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする