ボディローラー

ボディローラー エクシール

水洗いで繰り返し使える、めくらない粘着ローラーです。
ウレタンの自己粘着でゴミを取ります。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く)
持ちやすいように柄のついた身体用です。
背中などに届きにくい場所も簡単に届きます。

用途クリーンルームの前後に。作業室に入る前に。滑らかな床の清掃に。じゅうたんやカーペットの床に。 仕様ノンシリコーン 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン タイプ身体用 ローラー幅(mm)160(全寸:約35cm) 使用の目安1~2年(使用環境や1日あたりの使用回数・清掃頻度により異なります) 効能抗菌・防カビ・抗ウイルス ローラー外径(Φmm)54 ローラー内径(Φmm)44 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての抗菌、防カビ、ウイルスの効果を確認したものではありません。
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラースペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64067414 BR15-5016V
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ローラーシリーズ_繰り返し使えるウレタン粘着ローラー

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64067414 BR15-5016V 51624039 BR01-12003 BR01-12003 ボディローラー エクシール 51624039 ボディローラー エクシール 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする