プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット - omron(オムロン)
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
電源供給
入出力
データ数
運転モード
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08591037CJ1W-NC113-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24外部:DC24V±10%、DC5V±5%(ラインドライバ出力)外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転、JOG運転位置決め機能(単独動作、割込み定寸送り)、原点補正、JOG、ドウェルタイマ、ゾーン設定、バックラッシュ補正、ティーチング、ソフトウェアリミット、減速停止、即停止、現在位置変更、オーバーライド、外部入出力、自己診断機能、異常検知機能
81,00067,980
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08591046CJ1W-NC213-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24外部:DC24V±10%、DC5V±5%(ラインドライバ出力)外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転、JOG運転位置決め機能(単独動作、割込み定寸送り)、原点補正、JOG、ドウェルタイマ、ゾーン設定、バックラッシュ補正、ティーチング、ソフトウェアリミット、減速停止、即停止、現在位置変更、オーバーライド、外部入出力、自己診断機能、異常検知機能
116,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031964CJ1W-NC133-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24、DC5外部/DC24V±10%、DC5V±5%外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
81,00059,980
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031982CJ1W-NC233-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24、DC5外部/DC24V±10%、DC5V±5%外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
116,00078,980
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032025CJ1W-NC413-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24外部/DC24V±5%外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
174,000159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032043CJ1W-NC433-ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24、DC5外部/DC24V±5%、DC5V±5%外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
174,000159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62543717CJ1W-NC413【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24外部/DC24V±5%外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
位置指令:100個/軸(-1073741823~+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps~500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0~250s、最高速度に達するまでの時間)
直接運転、メモリ運転原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
174,000159,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする