クレアウィンフィルター ルームエアコン用(取付テープ8片付き)
|
エアコン通気口に貼るだけ簡単
CleAir Winエアコンフィルター 家庭用サイズです。
エアコンに独自のフィルターをセットすることで「窓を閉めた状態での除菌空調」を可能に。
ウイルス99%捕集までわずか15分。どこのお店、ご家庭にもある「エアコン」が強力な空気清浄機に。
ウイルス不活性化、除菌、抗菌のアップデートができるフィルターです。
高いウイルス捕集力
表面の埃まで継続無害化
張りつけるだけ
材質本体:ポリエステル不織布、取付けテープ:ポリエステル
寸法(mm)400×800
色ホワイト
サイズ家庭用
交換目安1~1.5カ月
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ウイルス捕集は、フィルターの基準使用耐用期間、お使いの状況により変わります。
※「菌滅」はウイルスや菌に効果があるか試験をしていますが、すべてのウイルスや菌に効果があるわけではありません。
※本製品は設置するエアコンの吸気能力に依存するため、エアコンの状態によっては性能が発揮されない、または故障する可能性があります。
※衛生商品のため到着後のご返品はご遠慮くださいませ。