Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証

Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 - エレコムDisplayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 - エレコムDisplayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 - エレコムDisplayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 - エレコム

8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較)
8K4Kの映像を伝送可能です。
パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。

ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)シールド3重シールド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31589155CAC-DP1420BK2-
17,270
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31589146CAC-DP1410BK1-
12,980
取扱い終了
代替品有
31589164CAC-DP1430BK37.5
21,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31589146CAC-DP1410BK31589155CAC-DP1420BKCAC-DP1410BK Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証 エレコム 31589155Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証エレコム1個
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする