結束バンド/ナイロンケーブルタイ/1000本入りパック/ホワイト/長さ25cm/幅4mm/ケーブル束の直径68mm/引張強度22kg/UL94V-2規格認定品
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ25cmのナイロンタイは、直径68mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)250
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:68
UL規格UL94V-2規格認定品
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07