南電機
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
ステンレス製(SUS304)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
適合外径(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64075306
ST-19
1箱(20個)
C19
60
19.1
0.5
16
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075315
ST-25
1箱(20個)
C25
70
25.4
0.5
16
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075324
ST-31
1箱(20個)
C31
85
31.8
0.8
22
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075333
ST-39
1箱(20個)
C39
95
38.1
0.8
22
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075349
ST-51
1箱(20個)
C51
110
50.8
0.8
22
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075358
ST-63
1箱(10個)
C63
120
63.5
1.2
32
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075367
ST-75
1箱(10個)
C75
130
76.2
1.2
32
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075376
ST-16
1箱(20個)
G16
60
21
0.5
16
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075385
ST-22
1箱(20個)
G22
70
26.5
0.5
16
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075394
ST-28
1箱(20個)
G28
85
33.3
0.8
22
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075403
ST-36
1箱(20個)
G36
95
41.9
0.8
22
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075419
ST-42
1箱(20個)
G42
110
47.8
0.8
22
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075428
ST-54
1箱(10個)
G54
115
59.6
1.2
32
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075437
ST-70
1箱(10個)
G70
130
75.2
1.2
32
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075446
ST-82
1箱(10個)
G82
145
87.9
1.2
32
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075455
ST-92
1箱(10個)
G92
155
100.7
1.2
32
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075464
ST-104
1箱(10個)
G104
170
113.4
1.2
32
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください