シーピー化成 シーピー化成の 卓上消耗品 シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材 シーピー化成の 食品容器 仕出容器 NU 仕出容器 NU 注文コード (1件のレビュー) のせ蓋付きです。ワンランク上の「高級感」が料理・集いの席を美しく彩ります。油の浸透や浸食を防ぐので、安心してお料理に使用できます。 材質HIPS 寸法(mm)317×227×40 耐熱温度(℃)85 電子レンジ× 室数6 内容量1袋(20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 230 美濃セット 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64088737 230 美濃セット オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥758~ ¥689~ 3層断熱カップ 8オンス 240mL 24個入 ストリックスデザイン 税込¥581 ¥528 バスケットへ DX小判皿 中央化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) どんぶり 本体 BF シーピー化成 税込¥769~ ¥699~ UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,208~ ¥1,098~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,758~ ¥1,598~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器仕出・折箱・重箱 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 64088737 2023-01-22 用途: 弁当や仕出し用 めん処勘十郎 様 (飲食業) 全体的にスペースがちょっと小さく使いずらかったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品