ファーファ ストーリー エアフレシュナー フルーツパーティー

ファーファ ストーリー エアフレシュナー フルーツパーティー NSファーファ・ジャパン

長年愛されてきたファーファトリップが、家族を支えるブランド
『ファーファストーリー』としてフルリニューアル!
絵本の世界をイメージしたつり下げ式芳香剤です。
3種類の絵柄のうちどれが届くか指定はできません。
柔軟剤と同じ、やさしい香り。
フルーツパーティー:フルーティムスクの香り。
ワクワクしたいときに。※過去に販売していたエタニティフラワーと同じ香りです。

用途色んな場所で使える。お部屋に、クローゼットに、クルマに、トイレに、玄関に。 シリーズファーファ 香りフルーティムスク 使用場所お部屋、クローゼット、クルマ、トイレ、玄関 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 内容量1個(15g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65069918 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする