DV型コードレスドライバー

DV型コードレスドライバー PROMOTE

ドライバーみたいな充電ドライバー。電動&手動で使用できます。

用途電気工事等、小作業に。 長さ(mm)43 幅(mm)43 高さ(mm)140 適合ビット(mm)六角軸6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品110mm両頭ビット(+(2)×-(6))、micro USBコード (1m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 本体質量(g)165 締付け能力(mm)小ネジ5/木ネジp3.5×20 チャック寸法(mm)六角対辺:6.35 充電時間(分)約100 充電池タイプリチウムイオン電池 内容量1セット
注意
※木ねじを電動モードのみで締め付けることはできません。
※手動モードで手締めして頂く必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64105013 CDL-36DV 3.7 - 耐久:10(手動)
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする