八幡ねじ
転造すべりねじ
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上
摺動性PPS樹脂
全長(mm)
PPSナット単品
内容量
1個
注意
※ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
リード(mm)
呼び径D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119083
RFSRN1015
7
15
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119099
RFSRN102
7
2
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119108
RFSRN1024
7
24
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119117
RFSRN103
7
3
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119126
RFSRN1030
7
30
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119135
RFSRN106
7
6
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119144
RFSRN1212
8
12
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119153
RFSRN122
8
2
12
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119169
RFSRN1236
8
36
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64119178
RFSRN126
8
6
12
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119187
RFSRN1510
18
10
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119196
RFSRN1520
17
20
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119205
RFSRN1545
18
45
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119214
RFSRN155
17
5
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119223
RFSRN41
2
1
4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64119239
RFSRN42
2
2
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119248
RFSRN61
3
1
6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64119257
RFSRN618
3
18
6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119266
RFSRN62
3
2
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119275
RFSRN69
3
9
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64119284
RFSRN81
4
1
8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119293
RFSRN812
5
12
8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119309
RFSRN82
5
2
8
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119318
RFSRN820
5
20
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64119327
RFSRN824
5
24
8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64119336
RFSRN86
5
6
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください