曜日別特売

リモートイーサネットI/O

リモートイーサネットI/O - MOXAリモートイーサネットI/O - MOXA

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。

対応バス
<Modbus>
●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(mA)
入出力形式
MTBF(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126214IOLOGIK E1211168-5438200 @ 24 VDC●Digital Output Channels:16●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button923027、Telcordia SR332
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
64126223IOLOGIK E1214168-5403188 @ 24 VDC●Digital Input Channels:6●Relay Channels:6●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button808744、Telcordia SR332
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
64126239IOLOGIK E1241168-8281194 @ 24 VDC●Analog Output Channels:4●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button888656、Telcordia SR332
オープン
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
64126248IOLOGIK E1260168-5035110 @ 24 VDC●RTD Channels:6●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button660260、Telcordia SR332
オープン
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする