曜日別特売

静音ファン San Ace

静音ファン San Ace - 山洋電気静音ファン San Ace - 山洋電気静音ファン San Ace - 山洋電気静音ファン San Ace - 山洋電気

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付角寸法(mm)
定格電圧(V)
音圧レベル(dB(A))(50/60)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641159769S0612H40155□60DC122440.00.5824
4,420
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
641159859S0812H40175□80DC123152.151.1231
4,520
4,398
4,838(税込)
当日出荷
641159949S0912F401100□90DC122730.01.2627
4,620
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
641160039S0924F401100□90DC242730.01.2627
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
641160199S1212H401140□120DC123645.22.4536
4,820
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする