(3件のレビュー)

熱中飴タブレットのグリーンクロスオリジナルミックスBOXです。現場やオフィスに起きやすいBOXタイプです。

用途暑い季節、お仕事、スポーツに。 種別レモン・梅・夏みかん 種類タブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×240 内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64105047 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】熱中飴 熱中タブレットミックス(スタンドパック、ミックスボックス)

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64105047 - 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途:
夏場の現場での熱中症対策
建設業・工事業

ゼネコンの現場でこちらが置いてあったそうで、作業員に購入を求められました。
もう1つ別の味の物も購入して好きに食べてもらってます。
別途カリカリ梅(種なし)も購入しましたが、そちらの方が売れ行きが良いです(笑)

対象商品:
64105047
2023-09-06
用途:
福利厚生
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

熱中症対策ーーー(*^▽^*)従業員たちの味リクエストを聞いてたら
色々なのが欲しいとなのでミックスBOX購入

対象商品:
64105047
2023-08-03
用途:
熱中症対策
個人のお客様

飴だと暑さで溶けてしまうので、タブレットにしようと思いました。
思ったよりフルーツ感が薄く、塩分が強くて噛むと一気に塩辛く濃く感じてしまいます。
少しづつ舐めたほうがいいです。いい意味でも??水が欲しくなります。
第一は汗をかいたときの塩分補給ですのでおいしさ第一ではないのであれば◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする