NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
適合レンチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64138053
SRHFS-M10-25
6
18.3
25
5.6
M10
3.12
1.5
SRH-6
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138069
SRHFS-M10-30
6
18.3
30
5.6
M10
3.12
1.5
SRH-6
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138078
SRHFS-M10-40
6
18.3
40
5.6
M10
3.12
1.5
SRH-6
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138087
SRHFS-M3-10
2
6
10
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138096
SRHFS-M3-12
2
6
12
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138105
SRHFS-M3-16
2
6
16
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138114
SRHFS-M3-20
2
6
20
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138123
SRHFS-M3-25
2
6
25
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138139
SRHFS-M3-6
2
6
6
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138148
SRHFS-M3-8
2
6
8
1.75
M3
1.04
0.5
SRH-2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138157
SRHFS-M4-10
2.5
8
10
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64138166
SRHFS-M4-12
2.5
8
12
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138175
SRHFS-M4-16
2.5
8
16
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138184
SRHFS-M4-20
2.5
8
20
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138193
SRHFS-M4-25
2.5
8
25
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138209
SRHFS-M4-30
2.5
8
30
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138218
SRHFS-M4-8
2.5
8
8
2.3
M4
1.3
0.7
SRH-2.5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138227
SRHFS-M5-10
3
10
10
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138236
SRHFS-M5-12
3
10
12
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64138245
SRHFS-M5-16
3
10
16
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64138254
SRHFS-M5-20
3
10
20
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138263
SRHFS-M5-25
3
10
25
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138279
SRHFS-M5-30
3
10
30
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138288
SRHFS-M5-40
3
10
40
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138297
SRHFS-M5-50
3
10
50
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64138306
SRHFS-M5-8
3
10
8
2.8
M5
1.56
0.8
SRH-3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138315
SRHFS-M6-10
4
12
10
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138324
SRHFS-M6-12
4
12
12
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138333
SRHFS-M6-16
4
12
16
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138349
SRHFS-M6-20
4
12
20
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138358
SRHFS-M6-25
4
12
25
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138367
SRHFS-M6-30
4
12
30
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138376
SRHFS-M6-35
4
12
35
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138385
SRHFS-M6-40
4
12
40
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138394
SRHFS-M6-50
4
12
50
3.4
M6
2.08
1
SRH-4
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138403
SRHFS-M8-10
5
16
10
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138419
SRHFS-M8-12
5
16
12
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138428
SRHFS-M8-16
5
16
16
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138437
SRHFS-M8-20
5
16
20
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138446
SRHFS-M8-25
5
16
25
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138455
SRHFS-M8-30
5
16
30
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138464
SRHFS-M8-35
5
16
35
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138473
SRHFS-M8-40
5
16
40
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138489
SRHFS-M8-50
5
16
50
4.7
M8
2.6
1.25
SRH-5
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください