曜日別特売

十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1袋(10個)
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148289SVPS-M3-101.25.5102M30.5
2,670
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64148298SVPS-M3-121.25.5122M30.5
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
64148307SVPS-M3-161.25.5162M30.5
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64148316SVPS-M3-81.25.582M30.5
2,510
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64148325SVPS-M4-101.57102.6M40.7
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64148334SVPS-M4-121.57122.6M40.7
2,960
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64148343SVPS-M4-161.57162.6M40.7
3,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
64148359SVPS-M4-201.57202.6M40.7
3,410
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
64148368SVPS-M5-121.59123.3M50.8
3,420
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64148377SVPS-M5-161.59163.3M50.8
3,570
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64148386SVPS-M5-201.59203.3M50.8
3,910
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64148395SVPS-M5-251.59253.3M50.8
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64148404SVPS-M6-12210.5123.9M61
3,570
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64148413SVPS-M6-16210.5163.9M61
3,910
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64148429SVPS-M6-20210.5203.9M61
4,360
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64148438SVPS-M6-25210.5253.9M61
4,660
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
64148447SVPS-M6-30210.5303.9M61
5,010
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64148456SVPS-M8-20214205.2M81.25
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64148465SVPS-M8-25214255.2M81.25
5,190
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
64148474SVPS-M8-30214305.2M81.25
5,480
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
64148483SVPS-M8-35214355.2M81.25
5,850
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする