曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

精密機器用の微細ねじ。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150163SPA-M1.6-2.5-MC1袋(10個)2.32.5M1.60.350.035103
270
269
296(税込)
当日出荷
64150084SPA-M1.2-2.5-MC1個1.82.5M1.20.250.02998
270
取扱い終了
返品不可
64150093SPA-M1.2-2-MC1個1.82M1.20.250.02998
270
取扱い終了
返品不可
64150109SPA-M1.2-3-MC1個1.83M1.20.250.02998
270
取扱い終了
返品不可
64150118SPA-M1.2-4-MC1個1.84M1.20.250.02998
270
取扱い終了
返品不可
64150127SPA-M1.4-2.5-MC1個22.5M1.40.30.02779
270
取扱い終了
返品不可
64150136SPA-M1.4-2-MC1個22M1.40.30.02779
270
取扱い終了
返品不可
64150145SPA-M1.4-3-MC1個23M1.40.30.02779
270
取扱い終了
返品不可
64150154SPA-M1.4-4-MC1個24M1.40.30.02779
250
取扱い終了
返品不可
64150179SPA-M1.6-3-MC1個2.33M1.60.350.035103
270
取扱い終了
返品不可
64150188SPA-M1.6-4-MC1個2.34M1.60.350.035103
270
取扱い終了
返品不可
64150197SPA-M1.6-6-MC1個2.36M1.60.350.035103
290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする