曜日別特売

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154223SPE-M1.6-6-MC2.36M1.60.350.03876
590
589
648(税込)
当日出荷
64154117SPE-M1.2-2.5-MC1.82.5M1.20.250.02558
560
取扱い終了
返品不可
64154126SPE-M1.2-2-MC1.82M1.20.250.02558
560
取扱い終了
返品不可
64154135SPE-M1.2-3-MC1.83M1.20.250.02558
560
取扱い終了
返品不可
64154144SPE-M1.2-4-MC1.84M1.20.250.02558
560
取扱い終了
返品不可
64154153SPE-M1.4-2.5-MC22.5M1.40.30.02659
560
取扱い終了
返品不可
64154169SPE-M1.4-2-MC22M1.40.30.02659
560
取扱い終了
返品不可
64154178SPE-M1.4-3-MC23M1.40.30.02659
560
取扱い終了
返品不可
64154187SPE-M1.4-4-MC24M1.40.30.02659
560
取扱い終了
返品不可
64154196SPE-M1.6-2.5-MC2.32.5M1.60.350.03876
560
取扱い終了
返品不可
64154205SPE-M1.6-3-MC2.33M1.60.350.03876
560
取扱い終了
返品不可
64154214SPE-M1.6-4-MC2.34M1.60.350.03876
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする