樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1袋(10個)
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法a(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154869SPE-#10-32-1/2-FSNo.10-32UNF0.060.3621/2"0.0420.951090
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154878SPE-#10-32-1-FSNo.10-32UNF0.060.3621"0.0420.951090
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64154887SPE-#10-32-3/4-FSNo.10-32UNF0.060.3623/4"0.0420.951090
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64154896SPE-#10-32-3/8-FSNo.10-32UNF0.060.3623/8"0.0420.951090
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64154905SPE-#10-32-5/8-FSNo.10-32UNF0.060.3625/8"0.0420.951090
2,580
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64154914SPE-#10-32-7/8-FSNo.10-32UNF0.060.3627/8"0.0420.951090
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64154923SPE-#4-40-1/2-FSNo.4-40UNC0.0390.2121/2"0.0240.19306
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64154939SPE-#4-40-1/4-FSNo.4-40UNC0.0390.2121/4"0.0240.19306
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64154948SPE-#4-40-1-FSNo.4-40UNC0.0390.2121"0.0240.19306
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64154957SPE-#4-40-3/4-FSNo.4-40UNC0.0390.2123/4"0.0240.19306
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64154966SPE-#4-40-3/8-FSNo.4-40UNC0.0390.2123/8"0.0240.19306
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64154975SPE-#4-40-5/16-FSNo.4-40UNC0.0390.2125/16"0.0240.19306
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64154984SPE-#4-40-5/8-FSNo.4-40UNC0.0390.2125/8"0.0240.19306
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64154993SPE-#4-40-7/8-FSNo.4-40UNC0.0390.2127/8"0.0240.19306
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64155009SPE-#6-32-1/2-FSNo.6-32UNC0.0480.2621/2"0.0300.33459
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64155018SPE-#6-32-1/4-FSNo.6-32UNC0.0480.2621/4"0.0300.33459
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155027SPE-#6-32-1-FSNo.6-32UNC0.0480.2621"0.0300.33459
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64155036SPE-#6-32-3/4-FSNo.6-32UNC0.0480.2623/4"0.0300.33459
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155045SPE-#6-32-3/8-FSNo.6-32UNC0.0480.2623/8"0.0300.33459
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64155054SPE-#6-32-5/16-FSNo.6-32UNC0.0480.2625/16"0.0300.33459
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155063SPE-#6-32-5/8-FSNo.6-32UNC0.0480.2625/8"0.0300.33459
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155079SPE-#6-32-7/8-FSNo.6-32UNC0.0480.2627/8"0.0300.33459
2,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64155088SPE-#8-32-1/2-FSNo.8-32UNC0.0540.3121/2"0.0360.61746
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155097SPE-#8-32-1/4-FSNo.8-32UNC0.0540.3121/4"0.0360.61746
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64155106SPE-#8-32-1-FSNo.8-32UNC0.0540.3121"0.0360.61746
2,280
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64155115SPE-#8-32-3/4-FSNo.8-32UNC0.0540.3123/4"0.0360.61746
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64155124SPE-#8-32-3/8-FSNo.8-32UNC0.0540.3123/8"0.0360.61746
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64155133SPE-#8-32-5/16-FSNo.8-32UNC0.0540.3125/16"0.0360.61746
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64155149SPE-#8-32-5/8-FSNo.8-32UNC0.0540.3125/8"0.0360.61746
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64155158SPE-#8-32-7/8-FSNo.8-32UNC0.0540.3127/8"0.0360.61746
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
80:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする