曜日別特売

狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット - NBK(鍋屋バイテック会社)

ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。

用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5内容量1個
注意
※狭所作業対応ビットは、市販のビット差し替え工具には使用しないでください。ビットの全長が短いため、取りはずしが困難な場合があります。
※金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
※ねじ回し以外の用途で使用しないでください。
※ねじのリセス形状に合ったビットを使用してください。
※ねじ回し作業中に、切り替えレバーの操作を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158003SKNBR-6.35-8SET
3,170
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする