曜日別特売

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全90種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237697LEM-10-16-LW30-BK111621303655.459.416M10M10788731.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237706LEM-10-16-LW30-OR111621303655.459.416M10M10788731.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237715LEM-10-16-LW30-SG111621303655.459.416M10M10788731.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237724LEM-10-20-LW30-BK111621303655.459.420M10M10788731.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237733LEM-10-20-LW30-OR111621303655.459.420M10M10788731.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64237749LEM-10-20-LW30-SG111621303655.459.420M10M10788731.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237758LEM-10-25-LW30-BK111621303655.459.425M10M10788731.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237767LEM-10-25-LW30-OR111621303655.459.425M10M10788731.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237776LEM-10-25-LW30-SG111621303655.459.425M10M10788731.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237785LEM-10-32-LW30-BK111621303655.459.432M10M10788731.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237794LEM-10-32-LW30-OR111621303655.459.432M10M10788731.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237803LEM-10-32-LW30-SG111621303655.459.432M10M10788731.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237819LEM-10-40-LW30-BK111621303655.459.440M10M10788731.52001126BK
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237828LEM-10-40-LW30-OR111621303655.459.440M10M10788731.52001126OR
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237837LEM-10-40-LW30-SG111621303655.459.440M10M10788731.52001126SG
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237846LEM-10-50-LW30-BK111621303655.459.450M10M10788731.52001126BK
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237855LEM-10-50-LW30-OR111621303655.459.450M10M10788731.52001126OR
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237864LEM-10-50-LW30-SG111621303655.459.450M10M10788731.52001126SG
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237873LEM-10-63-LW30-BK111621303655.459.463M10M10788731.52001126BK
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237889LEM-10-63-LW30-OR111621303655.459.463M10M10788731.52001126OR
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237898LEM-10-63-LW30-SG111621303655.459.463M10M10788731.52001126SG
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237907LEM-10-80-LW30-BK111621303655.459.480M10M10788731.52001126BK
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237916LEM-10-80-LW30-OR111621303655.459.480M10M10788731.52001126OR
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237925LEM-10-80-LW30-SG111621303655.459.480M10M10788731.52001126SG
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237934LEM-5-12-LW20-BK5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237943LEM-5-12-LW20-OR5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237959LEM-5-12-LW20-SG5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237968LEM-5-16-LW20-BK5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237977LEM-5-16-LW20-OR5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237986LEM-5-16-LW20-SG5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237995LEM-5-20-LW20-BK5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238004LEM-5-20-LW20-OR5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238013LEM-5-20-LW20-SG5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238029LEM-5-25-LW20-BK5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238038LEM-5-25-LW20-OR5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238047LEM-5-25-LW20-SG5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238056LEM-5-32-LW20-BK5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238065LEM-5-32-LW20-OR5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238074LEM-5-32-LW20-SG5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238083LEM-5-40-LW20-BK5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238099LEM-5-40-LW20-OR5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238108LEM-5-40-LW20-SG5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238117LEM-5-50-LW20-BK5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718BK
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238126LEM-5-50-LW20-OR5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718OR
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238135LEM-5-50-LW20-SG5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718SG
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238144LEM-6-12-LW20-BK6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238153LEM-6-12-LW20-OR6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238169LEM-6-12-LW20-SG6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818SG
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238178LEM-6-16-LW20-BK6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818BK
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238187LEM-6-16-LW20-OR6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818OR
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする