曜日別特売

チタン十字穴付きなべ小ねじ

チタン十字穴付きなべ小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)

比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について

用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249597SNPT-M2.5-104.5101.7M2.50.450.51380
180
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249606SNPT-M2.5-124.5121.7M2.50.450.51380
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
64249615SNPT-M2.5-54.551.7M2.50.450.51380
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249624SNPT-M2.5-64.561.7M2.50.450.51380
160
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249633SNPT-M2.5-84.581.7M2.50.450.51380
170
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249649SNPT-M2-103.5101.3M20.40.3840
170
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249658SNPT-M2-53.551.3M20.40.3840
130
129
142(税込)
当日出荷
64249667SNPT-M2-63.561.3M20.40.3840
150
149
164(税込)
当日出荷
64249676SNPT-M2-83.581.3M20.40.3840
160
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする